Referenties
Elesa+Ganter:GN 6336.5-ST-63-M12-50
Rubix:A0584439
Fabrikant:GN 6336.5-ST-63-M12-50
EAN:4045525341821




Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 6336.5-ST-63-M12-50
Star knobs, Stainless Steel-threaded stud
Stergreepschroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | plastic |
| Diameter | 63 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,94 excl. BTW
/ stuk
€ 19,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
