KIPP STERGREEPLICHTGRIJS K0155.41215X60
Stergrepen vergelijkbaar met DIN 6336, buitendraad, vorm L
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0155.41215X60
Rubix:09229360
EAN:4059245049226



Productdetails : KIPP STERGREEPLICHTGRIJS K0155.41215X60
Materiaal: thermoplast zwart, schroefdraadbout staal. Uitvoering: schroefdraadbout verzinkt en blauw gechromateerd. Opmerking: Δ Voeg hier de gewenste kleurfarbe toe. Bij de kleurfarbe zwart is geen kleurcode nodig. Op aanvraag: andere kleuren of opschriften zoals bedrijfslogo's of symbolen.
06220-41215X60 Stergreep vergelijkbaar met DIN 6336, buitendraad, vorm L
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 88 g |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | plastic |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,14 excl. BTW
/ stuk
€ 6,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen