ELESA+GANTER STERKNOP GN 6336.12-50-M10-55-32
Stergreepschroef met beweegbaar drukstuk
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 6336.12-50-M10-55-32
Rubix:A0578248
Fabrikant:GN 6336.12-50-M10-55-32
EAN:4045525697409



Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 6336.12-50-M10-55-32
Star knobs GN 6336.12 have a ball pin whose diameter is smaller than the core diameter of the thread. The movable thrust pad is easily clipped on and taken off. The thrust pads are supplied unmounted.
Stergreepschroef met roestvrijstalen draadpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | plastic |
| Diameter | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,45 excl. BTW
/ stuk
€ 10,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
