Referenties
Elesa+Ganter:DIN 6335-AL-40-M8-D-MT
Rubix:A0582404
Fabrikant:DIN 6335-AL-40-M8-D-MT
EAN:4045525328945





Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6335-AL-40-M8-D-MT
Kruisgrepen, aluminium
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Diameter | 40 mm |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,66 excl. BTW
/ stuk
€ 12,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
