Referenties
Elesa+Ganter:GN 6336.4-TE -40-M8-40
Rubix:A0584494
Fabrikant:GN 6336.4-TE -40-M8-40
EAN:4045525183971




Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 6336.4-TE-40-M8-40
Als er spanning moet worden uitgeoefend op het contactoppervlak van de stervormige handgreep, verdienen de vormen TE en SG de voorkeur. Bij stervormige handgreepschroeven GN 6336.4 vorm TE zijn de uitstekende stalen bus en de draadpen uit één stuk gedraaid. Deze stervormige handgreepschroeven vervangen de vorige vorm SE, waarbij de draadpen was ingeschroefd en met een dwarspen aan de stervormige handgreep was bevestigd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Diameter | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,19 excl. BTW
/ stuk
€ 5,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
