Referenties
Elesa+Ganter:DIN 6336-GG-63-B12-C
Rubix:A0584981
Fabrikant:DIN 6336-GG-63-B12-C
EAN:4045525334755





Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-GG-63-B12-C
Handknoppen, gietijzer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 246 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | ijzer |
| Diameter | 63 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,51 excl. BTW
/ stuk
€ 15,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen