Referenties
FAG:U208
Rubix:03038540
Fabrikant:0167443730000
EAN:4012801017169

Productdetails : FAG U 208 ONDERLEGRING
Zitring U2, kogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Dikte | 7 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,99 excl. BTW
/ stuk
€ 56,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen