Referenties
FAG:U318
Rubix:03038592
Fabrikant:0167444970000
EAN:4012801242295

Productdetails : FAG U 318 ONDERLEGRING
Zitring U3, kogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x160x160 mm |
| Logistiek gewicht | 820 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Dikte | 18 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 242,88 excl. BTW
/ stuk
€ 293,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen