SKF TMAS 75-050 VULPLATEN 0,50MM (PK=10ST)
Vulringen (set van 10 stuks) 0,50 mm SKF
Zie technische informatieReferenties
SKF:TMAS 75-050
Rubix:03109923
EAN:7316570562408

Productdetails : SKF TMAS 75-050 VULPLATEN 0,50MM (PK=10ST)
Set vulringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 21 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Dikte | 0,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 90173000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,58 excl. BTW
/ pak
€ 27,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden