Referenties
INA:NATR10-X
Rubix:03118072
Fabrikant:0005793940000
EAN:4012802425253

Productdetails : INA NATR 10 X STEUNROL
Juk type baanrollen NATR, met axiale geleiding, openingafdichtingen aan beide zijden
Sterke punten
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x30x30 mm |
| Logistiek gewicht | 65 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | natr |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 5500 rpm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 6800 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 8700 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,42 excl. BTW
/ stuk
€ 70,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen