SKF NA 4922 NAALDLAGER

Steunrollen, naaldlager met cilinderrollagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NA 4922
Rubix:03474696
Fabrikant:12756
EAN:7316577012258
SKF NA 4922 NAALDLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NA 4922 NAALDLAGER


Eenrijige naaldlagers zijn lagers met cilindervormige rollen die een kleine diameter hebben in verhouding tot hun lengte. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Sterke punten

- Hoog radiaal draagvermogen
- In staat om schokbelastingen te weerstaan
- Klaar voor montage
- Scheidbaar ontwerp
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x150x150 mm
Logistiek gewicht2070 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte40 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Seriena 49
Kokerstaal
Gewicht2,05 kg
Referentietoerental3200 rpm
NormISO 1206-2001; ISO 5753-1:2009; ISO 492:2002
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr130000 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r300000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 455,76 excl. BTW
/ stuk
€ 551,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen