Referenties
SKF:NUTR 35 X
Rubix:03043021
Fabrikant:17006
EAN:7316577725356

Productdetails : SKF NUTR 35 X STEUNROL
Steunrollen (yoke-type looprollen) zijn ontworpen voor gebruik op alle soorten loopvlakken en voor gebruik in nokkenaandrijvingen, transportsystemen, enz. Ze zijn gebaseerd op een tweerijig volrollig cilinderlager met een binnenring en hebben een dikwandige buitenring met een cilindrisch loopvlak. Ze worden afgedicht en gebruiksklaar geleverd. De binnenring heeft een smeeropening voor nasmeren.
Sterke punten
- Hoge radiale belastbaarheid
- Geschikt voor relatief zware axiale belastingen door scheefhangen of kantelen
- Lange levensduur
- Klaar voor montage
- Afgedicht voor meer betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie
- Geschikt voor relatief zware axiale belastingen door scheefhangen of kantelen
- Lange levensduur
- Klaar voor montage
- Afgedicht voor meer betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 29x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 630 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | nutr |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 45,7 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 57 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,73 excl. BTW
/ stuk
€ 184,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
