Referenties
SKF:NUTR 45 A
Rubix:03043028
Fabrikant:94433
EAN:7316570819311

Productdetails : SKF NUTR 45 A STEUNROL
Steunrollen (yoke-type looprollen) zijn ontworpen voor gebruik op alle soorten loopvlakken en voor gebruik in nokkenaandrijvingen, transportsystemen, enz. Ze zijn gebaseerd op een tweerijig volrollig cilinderlager met een binnenring en hebben een buitenring met een verbeterd gebolleerd loopvlak. Ze worden afgedicht en gebruiksklaar geleverd. De binnenring heeft een smeeropening voor nasmeren.
Sterke punten
- Hoge radiale belastbaarheid
- Geschikt voor relatief zware axiale belastingen door scheefhangen of kantelen
- Lange levensduur
- Klaar voor montage
- Afgedicht voor meer betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie
- Geschikt voor relatief zware axiale belastingen door scheefhangen of kantelen
- Lange levensduur
- Klaar voor montage
- Afgedicht voor meer betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 32x85x85 mm |
| Logistiek gewicht | 885 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | nutr |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 58,3 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 75 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,21 excl. BTW
/ stuk
€ 180,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen