SKF NA 6905 NAALDLAGER

Steunrollen, naaldlager met cilinderrollagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NA 6905
Rubix:03052227
Fabrikant:12768
EAN:7316577012289
SKF NA 6905 NAALDLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NA 6905 NAALDLAGER


Eenrijige naaldlagers zijn lagers met cilindervormige rollen die een kleine diameter hebben in verhouding tot hun lengte. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Sterke punten

- Hoog radiaal draagvermogen
- In staat om schokbelastingen te weerstaan
- Klaar voor montage
- Scheidbaar ontwerp
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x42x42 mm
Logistiek gewicht161 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte30 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Seriena 69
Kokerstaal
Referentietoerental13000 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr38000 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r62000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 69,69 excl. BTW
/ stuk
€ 84,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen