METABO STEUNSCHIJF MET KLITHECHTING 146 MM MIDDELHARD 63
Steunschijf met klithechting
Zie technische informatieReferenties
Metabo:631158000
Rubix:19091656
EAN:4007430441492

Productdetails : METABO STEUNSCHIJF MET KLITHECHTING 146 MM MIDDELHARD 63
Metabo steunschijf met klithechting 146 mm middelhard 63
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Max. toerental | 11000 rpm |
| Type | steunschijf met klithechting |
| Type opzetstuk | steunschijf met klithechting (haak-/klit) |
| Serie | sx e 450 duo |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes