NORTON STEUNSCHIJF 75MM M14 RUBBER MED

Steunschijven voor Quick Change minischuurschijven

Zie technische informatie

Referenties

Norton:63642587305
Rubix:A0036493
EAN:3157625603363
NORTON STEUNSCHIJF 75MM M14 RUBBER MED

Technische samenvatting

Productdetails : NORTON STEUNSCHIJF 75MM M14 RUBBER MED


Rubberen steunschijven voor het bevestigen van minischuurschijven voorzien van het snelwisselsysteem. De harde uitvoering is zeer geschikt voor zware verspaning met grove schuurkorrel en medium is ideaal voor gebogen oppervlakken en contouren.

Sterke punten

De steunschijven zijn te verkrijgen in verschillende diameters en hardheden. De harde uitvoering is zeer geschikt voor zware verspaning met grove schuurkorrel en medium is ideaal voor gebogen oppervlakken en contouren. / Stift diameter 6mm

Toepassingen

Verkrijgbaar met TR (SL3) of TR (SL2) aansluiting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter75 mm
26,32 excl. BTW
/ stuk
31,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen