NORTON DRESSTEEN VIERKANT 54 20X20X100 38A220HVS
Sticks & Stones Dressing sticks - 38A
Zie technische informatieReferenties
Norton:69936682631
Rubix:A0175929
EAN:3157625821712

Productdetails : NORTON DRESSTEEN VIERKANT 54 20X20X100 38A220HVS
Sinds 1823 is Norton de toonaangevende leverancier van slijpstenen, vijlen, slijpblokken, afreinigingsstokken en slijpstenen. Ons uitgebreide assortiment slijp- en afwerkingsstenen biedt superieure prestatieoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Korrel | 220 |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal | aluminiumoxide |
| Vorm | vierkant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 229,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
