Referenties
Pferd Tools:B 0307/3 Z3 PLUS
Rubix:A0224255
Fabrikant:21202533
EAN:4007220955482




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 3 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | vlam b |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM B 0307/3 T3 PLUS
Vlamvormige stiftfrees volgens ISO 7755/8 met vertanding volgens DIN 8033.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 3 mm |
| Vorm van de kop | vlam b |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 3 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,81 excl. BTW
/ stuk
€ 17,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen