CUTLINE STIFTFR. V. G KEGELV. EENV. D 12,7X256 - 863207
Hardmetalen boor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:863207
Rubix:20850554
EAN:3660338178177


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | vorm g |
| Totale lengte | 70 mm |
Documenten
Productdetails : CUTLINE STIFTFR. V. G KEGELV. EENV. D 12,7X256 - 863207
CNC-gefreesde hardmetalen boor ontworpen met geavanceerde snijgeometrieën
CARBIDE BUR G 12,7x25-6 TREE-SIMPLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | vorm g |
| Totale lengte | 70 mm |
| Diameter kop | 12,7 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Nuttige lengte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,71 excl. BTW
/ stuk
€ 62,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen