Referenties
Pferd Tools:21124982
Rubix:23088770
EAN:4007220952382




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | kel rond conisch |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM KEL 0820/6 INOX
Ronde kegelvormige stiftfrees met ronde top volgens DIN 8032 en met vertanding volgens DIN 8033.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | kel rond conisch |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 8 mm |
| Toepassingsgebied | staal |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,34 excl. BTW
/ stuk
€ 56,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen