Referenties
Pferd Tools:KUD 1009/6 Z3
Rubix:23081527
Fabrikant:21112706
EAN:4007220046937


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | bolvormig kud |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM KUD 1009/6 T3 OSP
Kogelvormige braam conform DIN 8032 en snijden conform DIN 8033. Afbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | bolvormig kud |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 10 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,24 excl. BTW
/ stuk
€ 36,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen