CUTLINE HM STIFTFREES ROND VORM C GEKRUIST DIA 12,7 - 847266

VHM STIFTFREES - ROND CILINDRISCH - KOPSNIJDEND - VORM C

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:847266
Rubix:20850086
EAN:3660338086236
CUTLINE HM STIFTFREES ROND VORM C GEKRUIST DIA 12,7 - 847266
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvorm c
Totale lengte70 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HM STIFTFREES ROND VORM C GEKRUIST DIA 12,7 - 847266


Hardmetalen cilindrische vijlensnijder met ronde punt - Vorm C
CARBIDE BUR C 12x25-6 BALL NOSED-DOUBLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvorm c
Totale lengte70 mm
Diameter kop12,7 mm
Toepassingsgebieduniverseel
Nuttige lengte20 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
58,55 excl. BTW
/ stuk
70,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden