Referenties
Pferd Tools:KUD 1614/6 Z1
Rubix:23081537
Fabrikant:21112916
EAN:4007220047125


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | bolvormig kud |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM KUD 1614/6 T1
Kogelvormige braam conform DIN 8032 en snijden conform DIN 8033. Afbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | bolvormig kud |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 16 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,28 excl. BTW
/ stuk
€ 60,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen