Referenties
Pferd Tools:WKNS 0607/3 Z5
Rubix:23081381
Fabrikant:21207653
EAN:4007220049723


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 3 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | conische hoek wkns |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM WKNS 0607/3 T5
Omgekeerde kegelvormige Braam, taps toelopend naar de schacht conform DIN 8032 en snijden conform DIN 8033. Vorm WKNS met eind boorsnede.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 3 mm |
| Vorm van de kop | conische hoek wkns |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,34 excl. BTW
/ stuk
€ 23,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen