CUTLINE STIFTFR. V. B CIL EENV. D 6X196 - 863125
VHM STIFTFREES - PLAT CILINDRISCH - KOPSNIJDEND - VORM B
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:863125
Rubix:20850706
EAN:3660338177392


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | vorm b |
| Totale lengte | 50 mm |
Documenten
Productdetails : CUTLINE STIFTFR. V. B CIL EENV. D 6X196 - 863125
Carbide cilindrische eindmolen
CARBIDE BUR B 6x19-6 END CUT- SIMPLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | vorm b |
| Totale lengte | 50 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Nuttige lengte | 19 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,99 excl. BTW
/ stuk
€ 21,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen