Referenties
Milwaukee:Burr TC Type M 6x10 - 1 PC
Rubix:A0591129
Fabrikant:4932493985
EAN:4058546511456




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | puntige conische kop |
| Diameter kop | 10 mm |
Productdetails : MILWAUKEE STIFTFREES CARBIDE TYPE M SPITSE KEGEL 6X10 MM
According to DIN 8033. Double cut toothing geometry ensures excellent material removal, low vibrations for easier handling and smaller swarfs. Suitable for unhardened and hardened steel, cast iron and non ferrous metals (aluminium, brass, copper). Type D: Ball for milling holes and creating concave cuts. Suitable for M18 FDGRB.
Milwaukee TC TCT stiftfrees Type M (spitse kegel) 6x10 mm voor efficiënte materiaalverwijdering. Dubbele vertanding zorgt voor lage trillingen en kleinere spanen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | puntige conische kop |
| Diameter kop | 10 mm |
| Toepassingsgebied | materiaalverwijdering |
| Snijwijze | dubbele vertanding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,57 excl. BTW
/ stuk
€ 29,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen