Referenties
Pferd Tools:SKM 1020/6 Z4
Rubix:23084613
Fabrikant:21115146
EAN:4007220047378


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | taps toelopende punt skm |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM SKM 1020/6 T4 KEGELSPITS
Frees op conische eindstaaf volgens DIN 8032 met tanden volgens DIN 8033, afgeplatte punt. Ontbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | taps toelopende punt skm |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 10 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,73 excl. BTW
/ stuk
€ 49,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen