Referenties
Pferd Tools:KUD 1009/6 ALU
Rubix:23088846
Fabrikant:21112788
EAN:4007220952962





Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | bolvormig kud |
| Totale lengte | 49 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM KUD 1009/6 ALU
Frees op sferische schacht volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033. Ontbramen
Sterke punten
Nauwkeurige rondloopnauwkeurigheid van hardmetalen frezen vermindert slijtage aan de machine, zorgt voor schokvrij werken en verbetert de oppervlakteafwerking. De hoge geometrische stabiliteit van hardmetalen frezen betekent dat ze gebruikt kunnen worden op robots.
Toepassingen
Hiermee kunt u materialen met vrijwel elke sterkte bewerken, dankzij de optimale aanpassing van de vorm en het aantal tanden, de vrijloop en snijhoeken en de rondloopnauwkeurigheid. Basisregel: hoe harder het materiaal, hoe fijner de tanden. Contourwerk. Ontbramen van boringen. Voorbereidend frezen voor het herladen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | bolvormig kud |
| Totale lengte | 49 mm |
| Diameter kop | 10 mm |
| Toepassingsgebied | aluminium |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,29 excl. BTW
/ stuk
€ 43,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen