FLEXOVIT FREES C 6X18X6X50 DC
Flexovit Speedoflex Cilindrisch Rond - Hardmetalen frezen
Zie technische informatieReferenties
Flexovit:66261151998
Rubix:A0035950
EAN:8711479990342

Productdetails : FLEXOVIT FREES C 6X18X6X50 DC
Cilindrische hardmetalen frezen met kop- en dubbele vertanding (DC). De Speedoflex Cilindrisch Rond zorgt voor een snelle materiaal afname, gladde finish en korte spanen.
Sterke punten
Altijd te gebruiken met een optimaal toerental voor het beste resultaat. Tip: het optimale toerental is te vinden op de verpakking. / Voor het bewerken van staal, hardstaal, RVS, titanium, nikkel en koperlegeringen.
Toepassingen
Goede prijs-kwaliteitverhouding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Totale lengte | 68 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Nuttige lengte | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,26 excl. BTW
/ stuk
€ 20,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
