DORMER HM STIFTFREES VORM-C CIL. ROND KOP P835 - 12.7 X 6.0

Stiftfrezen HM P835

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:P83512.7X6.0
Rubix:20035740
EAN:7320760688519
DORMER HM STIFTFREES VORM-C CIL. ROND KOP P835 - 12.7 X 6.0

Technische samenvatting

Diameter12,7 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HM STIFTFREES VORM-C CIL. ROND KOP P835 - 12.7 X 6.0


HM Siftfrees met AL vertanding. Vorm C cilindrisch met ronde kop voor koper. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermoplasten.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12,7 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden1
Snijlengte25 mm
Totale lengte70 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingblank
Typevorm c (kogelronde/ball-nosed cilindrische kop)
Te bewerken materiaalkoper, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermoplasten
39,96 excl. BTW
/ stuk
48,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen