Referenties
Dormer:C1105.0
Rubix:20032213
EAN:7320760353455

Productdetails : DORMER HSCO XP SPIEBAANFREES C110 5,00 MM
HSS-E-PM Extra korte spiebaanfrees met weldonschacht DIN 327D N 30° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal <700 N/mm². Titaan. Nikkel en koperlegeringen.
FRAISE 5,00 2D COURT QC C110 HSCO XP
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Type schacht | din 1835 b |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 8 mm |
| Totale lengte | 52 mm |
| Gecentreerd snijden | ja (centreringssnijdend) |
| Snijmateriaal | hss-e / pm |
| Bekleding | bright finish (ongecoat) |
| Type | spiebaanfrees (slot drill), extra kort |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | ongelegeerd staal, titanium, nikkel en koperlegeringen |
| Nuttige lengte | 8 mm |
| Snijhoek | 30 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,46 excl. BTW
/ stuk
€ 23,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen