BAHCO STIFTSLEUTELSET 6K INCH L 13D BE-9785 (SE=13ST)

Stiftsleutelset BE-9785

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:BE-9785
Rubix:10090147
EAN:7314150056347
BAHCO STIFTSLEUTELSET 6K INCH L 13D BE-9785 (SE=13ST)
Technische samenvatting
Aantal elementen13
Afdrukhex / allen
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO STIFTSLEUTELSET 6K INCH L 13D BE-9785 (SE=13ST)


Deze Bahco BE-9785 stiftsleutelset bevat 13 zeskantige stiftsleutels met kogelkop in inchmaten. De set biedt een robuuste oplossing voor mechanische werkzaamheden aan inch-schroeven.

Kenmerken:
Het hoogwaardige staal dat voor de productie wordt gebruikt, ondergaat een volledige harding om de mechanische sterkte van elke sleutel te waarborgen. Deze stiftsleutels zijn voorzien van een bolkop aan de lange arm, waardoor gebruik onder verschillende werkhoeken mogelijk is. De gefosfateerde afwerking biedt bescherming tegen corrosie en behoudt tegelijkertijd de maatnauwkeurigheid aan de uiteinden. Om een efficiënte organisatie in de werkplaats te garanderen, zijn de maten rechtstreeks op de sleutels gestanst. De oranje kunststof houder is uitgerust met een ophanggat en duidelijke maataanduiding per sleutel.

Specificaties:
• Aantal delen: 13
• Totaal gewicht: 370 g
• Maateenheid: inch
• Inbegrepen maten: 0,05 ; 1/16 ; 5/64 ; 3/32 ; 7/64 ; 1/8 ; 9/64 ; 5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 5/16 ; 3/8 in
• Materiaal: gehard staal
• Afwerking: gefosfateerd (geoxideerd)
Set of angled end screws, 13 pcs, hexagonal, spherical head, burnished

Sterke punten

• Tijdbesparing bij montage dankzij kogelkop voor multidirectioneel gebruik
• Verbeterde toegankelijkheid in beperkte ruimtes door lange arm
• Snelle identificatie van de juiste maat via stempelmarkering en houdermarkering
• Hoge krachtoverdracht dankzij hefboomeffect van de lange arm
• Verhoogde duurzaamheid door beschermende oppervlaktebehandeling

Toepassingen

Deze stiftsleutelset is bijzonder geschikt voor onderhoudswerkzaamheden aan machines met inch-bevestigingen. Onderhoudstechnici en monteurs gebruiken deze sleutels in productieomgevingen of tijdens interventies op locatie. De set is aanbevolen voor industriële omgevingen waar inch-bevestigingen de standaard zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Logistiek gewicht400 g
Aantal elementen13
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk0,050 in;1/16 in;5/64 in;3/32 in;7/64 in;1/8 in;9/64 in;5/32 in;3/16 in;7/32 in;1/4 in;5/16 in;3/8 in
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,68 excl. BTW
/ set
50,43 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden