PFERD STIFTSTEEN KU03 6AR 100 O 5V

Stiftsteen 3 AWCO 80

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:KU 03 6 AR 100 O5V STEEL EDGE
Rubix:23082805
Fabrikant:31701270
EAN:4007220100981
PFERD STIFTSTEEN KU03 6AR 100 O 5V

Technische samenvatting

Diameter3 mm
Asdiameter6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN KU03 6AR 100 O 5V


Stiftstenen in de hardheid O worden geproduceerd in een keramische binding en een rozekleurig edelkorund. Uit de combinatie van slijtagebestendige korrels en de harde binding worden stiftstenen met zeer hoge standtijd en goed verspaningsrendement geproduceerd. De hardheid O is speciaal geschikt voor het gebruik op kanten en voor ontbraamwerkzaamheden op stalen onderdelen. Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op de vrije stiftlengte van 10 mm.
Grinding pins Ku 03 6 Ar 100 O 5V

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter3 mm
Asdiameter6 mm
Korrel100
Aangepaste tariefcode68042230
€ 26,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 32,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen