PFERD STIFTSTEEN ZY0408 6AR 60 O 5V

Montagepunten ZY 0408 6 AR 60 O 5 V

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:ZY 0408 6 AR 60 O5V STEEL EDGE
Rubix:23082757
Fabrikant:31104276
EAN:4007220094594
PFERD STIFTSTEEN ZY0408 6AR 60 O 5V

Technische samenvatting

Diameter4 mm
Asdiameter6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY0408 6AR 60 O 5V


Stiftstenen met hardheid J worden vervaardigd met behulp van een keramische binding met een mengsel van slijpkorrels op basis van witte aluminiumoxide en blauwe keramische korrel. De combinatie van het zeer scherpe witte bovenkorund met een goede versplintering en de zelfslijpende eigenschappen van de microkristallijne keramische korrel betekent dat dankzij de zachte binding grote afnamehoeveelheden per tijdseenheid kunnen worden bereikt, met een zeer lange levensduur. Hardheid J is ontworpen voor oppervlaktegebruik op titanium gebaseerde materialen, nikkel- en kobaltgebaseerde legeringen en voor het bewerken van geharde stalen onderdelen en overlaplassen. VIDEOOPFERD Klik hier voor meer informatie of ga naar www.pferd.com
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS Nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%

Sterke punten

Hoge verspaningssnelheden en kortere slijptijden betekenen lagere arbeidskosten. Hardheid M is geclassificeerd als een binding die zeer gemakkelijk te slijpen is. Hoge geometrische stabiliteit, consistente kwaliteit en nauwe maattoleranties.

Toepassingen

Stalen oppervlakken bewerken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter4 mm
Asdiameter6 mm
Korrel60
Aangepaste tariefcode68042230
€ 23,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 28,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen