PFERD STIFTSTEEN WR2532 6ADW 30 L 6B

Stiftsteen 6 ADW 30

Zie technische informatie
Referenties
Pferd Tools:WR 2532 6 ADW 30 L6B INOX
Rubix:23082929
Fabrikant:31408253
EAN:4007220353813
PFERD STIFTSTEEN WR2532 6ADW 30 L 6B
Technische samenvatting
Diameter25 mm
Asdiameter6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN WR2532 6ADW 30 L 6B


Stiftstenen in de hardheid L worden geproduceerd in een hoogwaardige kunststof binding en een slijpkorrelmengsel uit wit en donkerrrood edelkorund. De relatief zachte binding bevat slijpactieve vulstoffen en leidt in combinatie met het slijpkorrelmengsel tot een buitengewoon hoog verspaningsrendement bij goede standtijd. De hardheid L is speciaal geschikt voor het gebruik op vlakken uit edelstaal (INOX) en voor universeel gebruik op non-ferrometalen en brons. Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op de vrije stiftlengte van 10 mm.
Mounted grinding points Wr 2532 6 Adw 30 L 6B

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter25 mm
Asdiameter6 mm
Korrel30
Aangepaste tariefcode68042230
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,70 excl. BTW
/ 10 stuks
57,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen