Referenties
Pferd Tools:7106AR80MV
Rubix:23085196
Fabrikant:31210258
EAN:4007220098455

Productdetails : PFERD STEENTJE VR SNIJYZERS NR. 710/6
Zij worden in een keramische binding op edelkorundbasis in korrel en hardheid op de diameter afgestemd. De stiftstenen worden met verjongde 6 mm stift geleverd. Toepassingsvoorbeelden: Naslijpen van schroefdraadsnijijzer. Slijpen van HSS-vormdraaibeitels, scherpen van boren, naslijpen van spaangeleiders bij HSS Gereedschappen. Gereedschapsstiftstenen zijn uitstekend geschikt voor het universeel scherpen van allerlei HSS-snijgereedschappen. Stiftstenen in de hardheid O worden geproduceerd in een keramische binding en een rozekleurig edelkorund. Uit de combinatie van slijtagebestendige korrels en de harde binding worden stiftstenen met zeer hoge standtijd en goed verspaningsrendement geproduceerd. De hardheid O is speciaal geschikt voor het gebruik op kanten en voor ontbraamwerkzaamheden op stalen onderdelen. Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op de vrije stiftlengte van 10 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Korrel | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
