Referenties
Pferd Tools:ZY 1640 6 ADW 30 M5V STEEL
Rubix:23081913
Fabrikant:31128253
EAN:4007220096727




Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY1640 6ADW 30 M 5V
Stiftstenen in de hardheid O worden geproduceerd in een keramische binding en een rozekleurig edelkorund. Uit de combinatie van slijtagebestendige korrels en de harde binding worden stiftstenen met zeer hoge standtijd en goed verspaningsrendement geproduceerd. De hardheid O is speciaal geschikt voor het gebruik op kanten en voor ontbraamwerkzaamheden op stalen onderdelen. Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op de vrije stiftlengte van 10 mm.
Grinding pins Zy 1640 6 Adw 30 M 5V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Korrel | 30 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 48,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
