FESTO MAGNEETSPOEL VACS-C-C1-7A 8025337

Spoel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VACS-C-C1-7A
Rubix:05113659
Fabrikant:8025337
EAN:4052568279141
FESTO MAGNEETSPOEL VACS-C-C1-7A 8025337
Technische samenvatting
Typemagneetspoel met explosiebeveiliging
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETSPOEL VACS-C-C1-7A 8025337


Spoel VACS-C-C1-7A Installatievlak type C, volgens EN 175 301, 48 V AC/50-60 Hz. Montagepositie=verschillend, Duty cycle=100%, Isolatie class=H, Spoelkarakteristieken=48 V AC: 50/60 Hz, Inschakelvermogen 2,5 VA, Vasthoudvermogen 1,9 VA, Toelaatbare spanningsvariaties=+/- 10 %.
Solenoid coil VACS-C-C1-7A 8025337

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetspoel met explosiebeveiliging
Aangepaste tariefcode85059020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,39 excl. BTW
/ stuk
8,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen