Referenties
SC Johnson Professional:27655
Rubix:07302317
EAN:4016208276556

Productdetails : STOKO VARIO ULTRA DISPENSER WIT
De Stoko Vario Ultra® zeepdispenser van SC Johnson biedt een praktische en duurzame oplossing voor handhygiëne in professionele omgevingen. Hij combineert robuustheid, gebruiksgemak en geavanceerde antimicrobiële technologie.
Kenmerken:
De Stoko Vario Ultra® is vervaardigd uit zeer stevig kunststof, wat deze een uitstekende weerstand tegen schokken en slijtage geeft. Hij is ontworpen voor het gebruik van softbottles van 1 L of 2 L, waardoor hij flexibel inzetbaar is naargelang de behoefte. Het systeem is zeer eenvoudig na te vullen. De dispenser kan worden geïnstalleerd in standaard wasruimtes en in douches. Het oppervlak is behandeld met BioCote®, een antimicrobiële technologie op basis van zilverionen die de groei van bacteriën, schimmels en gisten voorkomt en zo een verhoogde hygiëne garandeert. De installatie is veelzijdig: via wandbevestiging met schroeven en pluggen of met dubbelzijdige tape.
Specificaties:
• Productnaam: Stoko Vario Ultra®
• Referentie: 27655
• Merk: STOKO® (SC Johnson)
• Afmetingen: 135 × 135 × 330 mm (L × D × H)
• Capaciteit: softbottles van 1 L en 2 L
• Materiaal: polypropyleen
• Kleur: wit
• Technologie: BioCote® met zilverionen
• Installatie: bevestiging met schroeven of dubbelzijdige tape
• Gebruik: douches en sanitaire ruimtes
• Levenslange garantie
Kenmerken:
De Stoko Vario Ultra® is vervaardigd uit zeer stevig kunststof, wat deze een uitstekende weerstand tegen schokken en slijtage geeft. Hij is ontworpen voor het gebruik van softbottles van 1 L of 2 L, waardoor hij flexibel inzetbaar is naargelang de behoefte. Het systeem is zeer eenvoudig na te vullen. De dispenser kan worden geïnstalleerd in standaard wasruimtes en in douches. Het oppervlak is behandeld met BioCote®, een antimicrobiële technologie op basis van zilverionen die de groei van bacteriën, schimmels en gisten voorkomt en zo een verhoogde hygiëne garandeert. De installatie is veelzijdig: via wandbevestiging met schroeven en pluggen of met dubbelzijdige tape.
Specificaties:
• Productnaam: Stoko Vario Ultra®
• Referentie: 27655
• Merk: STOKO® (SC Johnson)
• Afmetingen: 135 × 135 × 330 mm (L × D × H)
• Capaciteit: softbottles van 1 L en 2 L
• Materiaal: polypropyleen
• Kleur: wit
• Technologie: BioCote® met zilverionen
• Installatie: bevestiging met schroeven of dubbelzijdige tape
• Gebruik: douches en sanitaire ruimtes
• Levenslange garantie
Sterke punten
• Permanente antimicrobiële bescherming dankzij BioCote®, dat tot 99,99% van bacteriën en schimmels binnen 24 uur reduceert
• Robuuste PP-constructie, bestand tegen schokken en intensief gebruik
• Compatibel met twee navulformaten, wat flexibiliteit in de bevoorrading biedt
• Levenslange garantie door SC Johnson voor maximale gemoedsrust en een duurzame investering
• Robuuste PP-constructie, bestand tegen schokken en intensief gebruik
• Compatibel met twee navulformaten, wat flexibiliteit in de bevoorrading biedt
• Levenslange garantie door SC Johnson voor maximale gemoedsrust en een duurzame investering
Toepassingen
De Stoko Vario Ultra® wordt aanbevolen voor industriële omgevingen en de auto-industrie, waar handhygiëne frequent en essentieel is. Hij is ideaal voor productiewerkplaatsen, fabrieken, garages en intensief gebruikte wasruimtes. Dankzij de mogelijkheid om in douches te worden gebruikt, kan dit product ook worden toegepast in kleedkamers en gemeenschappelijke sanitaire ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 135 mm |
| Hoogte | 330 mm |
| Kleur | wit |
| Lengte | 135 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,94 excl. BTW
/ stuk
€ 64,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden