KIMBERLY CLARK AQUARIUS TOILETROL DISPENSER 6991
Aquarius™ Jumbo Non-stop Toilettissue Dispenser 6991 - Wit
Zie technische informatieReferenties
Kimberly-Clark:6991
Rubix:1499008470
Fabrikant:06991000
EAN:05027375045509






Productdetails : KIMBERLY CLARK AQUARIUS TOILETROL DISPENSER 6991
Kies voor Aquarius™ Dispensers, en combinatie van innovatie, stijl en uitzonderlijke prestaties. Onderdeel van een gecoördineerde reeks producten voor toiletruimten, ontworpen om gebruikt te worden met Kleenex® en Scott® Toilettissuerollen. De Aquarius™ Jumbo Non-Stop Toilettissue Dispenser biedt een oplossing met hoge capaciteit, minimaal onderhoud, ideaal voor de drukste toiletruimten. Eenvoudig bij te vullen in minder tijd met een speciale houder die voor een continue toevoer zorgt. Ook verkrijgbaar in zwart (code 7184). Dispensergrootte: 38,2 cm (L) x 44,6 cm (B) x 12,9 cm (D). Geschikt voor, aanbevolen: 8515. Ook geschikt voor: 8573, 8501, 8625, 8404, 8503, 8572, 8613 en 8625.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 44,5 mm |
| Hoogte | 12,9 mm |
| Kleur | wit |
| Lengte | 38 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,44 excl. BTW
/ stuk
€ 39,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen