(U) DEB PROTECT 1000 DISPENSER 1 LTR ORANJE PRO1LDSMD
Stokoderm UNIVERSAL PURE
Zie technische informatieReferenties
Deb Skin Care (SC Johnson):PRO1LDSMD
Rubix:07160414
EAN:5010424018104

Productdetails : (U) DEB PROTECT 1000 DISPENSER 1 LTR ORANJE PRO1LDSMD
Universele Huidbeschermingscrème.
Ongeparfumeerd & Kleurstofvrij.
Crème met drievoudige werking om te beschermen tegen stoffen op water- en oliebasis, en verbetert de grip bij het gebruik van handgereedschap.
• De formule heeft bewezen een algemene bescherming te bieden die geschikt is voor een breed scala van werkomgevingen en bevat zinksalicylaat om de grip en het comfort onder handschoenen te verbeteren.
• Bevat een mix van huidverzorgende ingrediënten om de huid te helpen vocht vast te houden en te beschermen tegen barsten en het huidgevoel te ver-beteren.
Waar te gebruiken - in algemene industriële omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | patroon |
| Capaciteit | 1 l |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

- sc johnson professional:PRO1LDS
- rubix:A0416849
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 24,60 excl. BTW/ stuk
