JSP STOOTPET AEROLITE 60 2.5CM KLEP ROOD AAG002-100-600
JSP STOOTPET AEROLITE 60 2.5CM KLEP ROOD AAG002-100-600
Zie technische informatieReferenties
JSP:AAG002-100-600
Rubix:A0229605
Fabrikant:AAG002-100-600
EAN:5038428336932

Productdetails : JSP STOOTPET AEROLITE 60 2.5CM KLEP ROOD AAG002-100-600
Jsp stootpet aerolite 60 2.5cm klep rood aag002-100-600
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Grootte klep | 2,5 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,32 excl. BTW
/ stuk
€ 57,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
