Referenties
Fabory:36000.175.001
Rubix:08912850
EAN:8715492754202



Technische samenvatting
| Binnendiameter | 165,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 203,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ST CIRCLIP TYPE A D471 175X4MM
Zekeringsring voor assen DIN 471 Verenstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 180 g |
| Binnendiameter | 165,5 mm |
| Buitendiameter | 203,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 4 mm |
| Norm | DIN 471 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,73 excl. BTW
/ stuk
€ 31,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
165,5 mm
Buitendiameter
203,4 mm