Referenties
Spartex:BAGARSV20
Rubix:08913578
Fabrikant:000705.00001.0200.000
EAN:4043952139028

Productdetails : SPARTEX STELRING BZK D705A/916 20X32X14MM
Ringen met 1 wartel ISO 7434/DIN 553 D.20 zacht staal DIN 705
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,79 excl. BTW
/ stuk
€ 2,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
20 mm
