FACOM MODULE DOPPEN 1/2" 12-KANT MOD.SL161-112U

Stopcontactmodule 1/2" 12 zijden in inch - MOD.SL161-112U

Zie technische informatie

Referenties

Facom:MOD.SL161-112U
Rubix:10562517
EAN:3662424067112
FACOM MODULE DOPPEN 1/2" 12-KANT MOD.SL161-112U

Technische samenvatting

Aantal elementen16
Aansluiting1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM MODULE DOPPEN 1/2" 12-KANT MOD.SL161-112U


Compatibel met het FACOM modulaire opbergsysteem:
Geschikt voor CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ en MBOX.M trolleys.
Bevat:br>- 1 x hoogwaardige 1/2" waterdichte ratel (SL.161)
- 11 x 1/2" 12-kant doppen in inches : S. 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8' - 21/32' - 11/16' - 3/4' - 13/16' - 7/8'
- 2 x 1/2" verlengstukken : L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215)
- 1 x 1/2" kruiskoppeling: (S.240A)
- M thermogevormde bak (309 x 188 mm): PL.M05.
Gewicht: 2.070 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen16
Aansluiting1/2 ''
Modelsl161-112u
€ 121,00 excl. BTW
/ stuk
€ 146,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen