Referenties
Festo:VMEF-STCZ-M32-M-G18
Rubix:05115193
Fabrikant:8031335

Technische samenvatting
| Type | stoterventiel vmef-stcz-m32-m-g18 (8031335) – festo |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : FESTO STOTERVENTIEL VMEF-STCZ-M32-M-G18 8031335
VMEF-STCZ-M32-M-G18 stoterventiel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stoterventiel vmef-stcz-m32-m-g18 (8031335) – festo |
| Aantal poorten | 3 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 750 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -0,95 tot 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,61 excl. BTW
/ stuk
€ 70,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen