SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VZM550-01-00

EVZM500 5-poorts mechanische klep

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VZM550-01-00
Rubix:05293633
Fabrikant:VZM550-01-00
EAN:3618036500912
SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VZM550-01-00
Technische samenvatting
Type5/2 en 5/3 spoelkleppen
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VZM550-01-00


De VM-serie is een mechanische klep met 5 poorten. Het compacte ontwerp heeft een grote debietcapaciteit (VZM400 Cv 0,55, VZM500 Cv 0,6). De VZM is verkrijgbaar in een stijl met een metalen of rubberen spoel, met verschillende schakelaars en optionele externe piloot.
•Fluid: air, inert gas
•Operating pressure: 0.15 to 0.7MPa
•Ambient and fluid temp: -5° to 60°C (no freezing)
•Effective area (mm²): 10,9
•Port size: main valve Rc(PT) 1/8, pilot valve (EXH) M5x0.8

Body Option: 0 (Standard)
Style: 00 (Basic Style)
Suffix: None
Accessory: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x90x18 mm
Logistiek gewicht23 g
Type5/2 en 5/3 spoelkleppen
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
56,59 excl. BTW
/ stuk
68,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen