FESTO DEBIETSENSOR SFAB-200U-WQ8-PNLK-PNVBA-M12+T 563795
Stroomsensor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SFAB-200U-WQ8-PNLK-PNVBA-M12+T
Rubix:A0715833
Fabrikant:563795(SFAB-200U-WQ8-PNLK-PNVBA-M12+T)

Documenten
Productdetails : FESTO DEBIETSENSOR SFAB-200U-WQ8-PNLK-PNVBA-M12+T 563795
Indrukwekkend, eenvoudig, betrouwbaar: onze nieuwe flow sensoren SFAB hebben een aantrekkelijk display- en bedieningsconcept en zijn zeer indrukwekkend als het gaat om flow monitoring, lekdetectie en lektesten van eindproducten
Sterke punten
•Stroomsensor met geïntegreerd digitaal display
Met unidirectionele stroominvoer
Montage: H-rail, wand- of oppervlaktemontage
Certificering: C-Tick
Duurzame werking met bewaking van het systeemverbruik
Met unidirectionele stroominvoer
Montage: H-rail, wand- of oppervlaktemontage
Certificering: C-Tick
Duurzame werking met bewaking van het systeemverbruik
Toepassingen
Procesbewaking;Bewaking van persluchtverbruik;Lekdetectie van machines;Lektest;Pneumatische objectbewaking met behulp van lucht;Bewaking van vormgas
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stroomsensor |
| Materiaal | versterkte pa |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 397,95 excl. BTW
/ stuk
€ 481,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen