INA ZLE 5202-2Z NOKROL MET TAP

Studtype looprol

Zie technische informatie

Referenties

INA:ZLE5202-2Z
Rubix:03115308
Fabrikant:0009650810000
EAN:4012802137965
INA ZLE 5202-2Z NOKROL MET TAP

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter66,5 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA ZLE 5202-2Z NOKROL MET TAP


Stiftrol met excenterkraag ZLE52..-2Z, dubbelrijig, lange stiftrol met buitendraad, afdichtingsschild aan beide zijden, buitenprofiel van de buitenring: gekroond
ZLE52..-2Z stud type track roller met een excentrische kraag, dubbele rij, lange stud met externe draad, afdichtschild aan beide zijden, buitenoppervlak profiel van de buitenring: gekroond.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht201 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter66,5 mm
Breedte22 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Seriezle52..-2z
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9800 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84821010
€ 507,03 excl. BTW
/ stuk
€ 613,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen