Referenties
INA:ZL5204-2Z
Rubix:A0543499
Fabrikant:0009649130000
EAN:4054364135416

Productdetails : INA ZL 5204-2Z NOKROL
Stiftrol met excenterkraag ZLE52..-2Z, dubbelrijig, lange stiftrol met buitendraad, afdichtingsschild aan beide zijden, buitenprofiel van de buitenring: gekroond
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 460 g |
| Binnendiameter | 24 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 76 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | zl52..-2z |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 573,79 excl. BTW
/ stuk
€ 694,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen